Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPV-10-10-A Vereinzeler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HPV-10-10-A Vereinzeler
Bild für HPV-10-10-A Vereinzeler
Herstellerlogo für HPV-10-10-A Vereinzeler
Artikel-Nr.:
     4065-70328137
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550908
EAN/GTIN:
     4052568192617
Datenblatt DE für HPV-10-10-A Vereinzeler
Suchbegriffe:
Pneumatik Vereinzeller
Vereinzeler
vereinzeler festo
vereinzeler
Vereinzeler HPV-10-10-A Integrierte Sensorik mit SME-8-.../ SMT-8-... Sensoren. Optimale und präzise Adaptionsmöglichkeit mittels Zentrierhülsen ZBH. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,3 mm, Max. Stößelspiel Sx=0,05 mm, Max. Stößelspiel Sz=0,03 mmStößelspiel Sz=0,03 mm
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
M3
Befestigung externe Finger:
Durchgangsbohrung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
keine Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
10 mm
Konstruktiver Aufbau:
verdrehgesichert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991914
Typ-Kurzzeichen:
HPV
Verdrehsicherung/Führung:
Vierkantführung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: HPV-10-10-A|Vereinzeler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 367,87*
€ 424,72*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,62*
€ 426,65*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,85*
€ 438,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,15*
€ 521,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,35*
€ 481,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,44*
€ 470,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.