Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-5M-MIDI Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/2-D-5M-MIDI Wartungseinheit
Bild für FRC-1/2-D-5M-MIDI Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/2-D-5M-MIDI Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328456
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162774
EAN/GTIN:
     4052568132866
Datenblatt DE für FRC-1/2-D-5M-MIDI Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit FRC-1/2-D-5M-MIDI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehendtablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991549
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, FRC-1/2-D-5M-MIDI|Wartungseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 148,69*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 146,67*
€ 176,18*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 177,43*
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 242,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 230,02*
€ 273,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.