Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/8-D-MINI-KF Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/8-D-MINI-KF Wartungseinheit
Bild für FRC-1/8-D-MINI-KF Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/8-D-MINI-KF Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328563
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185839
EAN/GTIN:
     4052568145972
Datenblatt DE für FRC-1/8-D-MINI-KF Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Filter-Regler
Wartungseinheit FRC-1/8-D-MINI-KF bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Öler, Einschaltventil mit Magnetspule 24 V DC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmllem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Sicherheitseinschaltventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991563
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,18*
€ 428,97*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 451,15*
€ 509,71*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,16*
€ 513,34*
Frei Haus
ab € 604,09*
€ 693,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 708,74*
€ 780,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,34*
€ 610,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,57*
€ 602,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,01*
€ 573,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,16*
€ 540,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.