Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/8-D-MINI-KF-A Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/8-D-MINI-KF-A Wartungseinheit
Bild für FRC-1/8-D-MINI-KF-A Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/8-D-MINI-KF-A Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328564
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185840
EAN/GTIN:
     4052568145989
Datenblatt DE für FRC-1/8-D-MINI-KF-A Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schmiervorrichtung
Wartungseinheit FRC-1/8-D-MINI-KF-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Öler, Einschaltventil mit Magnetspule 24 V DC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmomatischem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Sicherheitseinschaltventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991565
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-1/8-D-MINI-KF-A|Wartungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,63*
€ 471,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 487,91*
€ 561,87*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,28*
€ 565,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,97*
€ 673,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,09*
€ 670,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,34*
€ 644,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,62*
€ 623,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,28*
€ 588,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.