Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-MAXI-A Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/2-D-MAXI-A Wartungseinheit
Bild für FRC-1/2-D-MAXI-A Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/2-D-MAXI-A Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328601
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186508
EAN/GTIN:
     4052568147075
Datenblatt DE für FRC-1/2-D-MAXI-A Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit FRC-1/2-D-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatischensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991599
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-1/2-D-MAXI-A|Wartungseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,00*
€ 340,36*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 354,77*
€ 403,56*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,62*
€ 406,48*
Frei Haus
ab € 474,53*
€ 556,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 557,34*
€ 628,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,48*
€ 483,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.