Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-7-MAXI Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/2-D-7-MAXI Wartungseinheit
Bild für FRC-1/2-D-7-MAXI Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/2-D-7-MAXI Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328604
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186511
EAN/GTIN:
     4052568147105
Datenblatt DE für FRC-1/2-D-7-MAXI Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehendlage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991761
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, FRC-1/2-D-7-MAXI|Wartungseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,13*
€ 313,26*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 319,25*
€ 367,61*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,98*
€ 370,07*
Frei Haus
ab € 429,27*
€ 502,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 500,22*
€ 568,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,11*
€ 416,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.