Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP Wartungsgeräte-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP Wartungsgeräte-Kombination
Bild für MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP Wartungsgeräte-Kombination
Herstellerlogo für MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP Wartungsgeräte-Kombination
Artikel-Nr.:
     4065-70328720
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542287
EAN/GTIN:
     4052568180362
Datenblatt DE für MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP Wartungsgeräte-Kombination
Suchbegriffe:
Abzweigmodul Druckluft
Druckluftabzweigmodul
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP bestehend aus Handeinschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil elektrisch, Druckaufbauventil pneumatisch, Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Anzeige, Wandbefestigungsplatte. Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µmk 12 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
mit Zubehör schliessbar
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,5 W
Symbol:
00991760
Typ-Kurzzeichen:
MSB6
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 5µm, schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP|Wartungsgeräte-Kombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,35*
€ 413,91*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,72*
€ 425,11*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,22*
€ 452,32*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,08*
€ 505,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.