Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHWS-16-A Winkelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHWS-16-A Winkelgreifer
Bild für DHWS-16-A Winkelgreifer
Herstellerlogo für DHWS-16-A Winkelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70328826
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1310178
EAN/GTIN:
     4052568229665
Datenblatt DE für DHWS-16-A Winkelgreifer
Suchbegriffe:
Pneumatik Winkelgreifer
Winkelgreifer
winkelgreifer festo
pneumatik winkelgreifer
Winkelgreifer DHWS-16-A Baugröße=16, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=40 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,04 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Winkel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Hebel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991894
Typ-Kurzzeichen:
DHWS
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DHWS-16-A|Winkelgreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 222,89*
€ 262,86*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,18*
€ 296,71*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,83*
€ 308,71*
Frei Haus
ab € 300,75*
€ 357,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 349,62*
€ 404,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,54*
€ 365,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.