Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQSY-12 Y-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRQSY-12 Y-Steckverbindung
Bild für CRQSY-12 Y-Steckverbindung
Herstellerlogo für CRQSY-12 Y-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70328850
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130660
EAN/GTIN:
     4052568116354
Datenblatt DE für CRQSY-12 Y-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Y-Steckverbindung CRQSY-12 Edelstahlausführung; Y-Form; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
Y-Form
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
CRQSY
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 153,88*
€ 182,61*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,73*
€ 215,23*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,43*
€ 227,02*
Frei Haus
ab € 191,90*
€ 231,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 224,54*
€ 262,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.