Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSA/802050/F1/200 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PSA/802050/F1/200 ISO-Zylinder
Bild für PSA/802050/F1/200 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für PSA/802050/F1/200 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für PSA/802050/F1/200 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70331260
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PSA/802050/F1/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
PSA/802050/F1/200 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
50 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (austenitisch)
Anschluss:
G1/4
Hub:
200 mm
Ausführung:
Zylinder mit Profilrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,66*
€ 807,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,40*
€ 849,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 810,93*
€ 901,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,91*
€ 961,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,95*
€ 937,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,75*
€ 894,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,18*
€ 874,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,66*
€ 850,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.