Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KA/802032/W2/200 Edelstahl ISOLine Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KA/802032/W2/200 Edelstahl ISOLine Zylinder
Bild für KA/802032/W2/200 Edelstahl ISOLine Zylinder
Herstellerlogo für KA/802032/W2/200 Edelstahl ISOLine Zylinder
Schaltzeichen für KA/802032/W2/200 Edelstahl ISOLine Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70331417
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KA/802032/W2/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für KA/802032/W2/200 Edelstahl ISOLine Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
KA/802032/W2/200 Edelstahl ISOLine Zylinder LINTRA PLUS Kolbenstangenloser Zylinder VM/146000 Doppeltwirkend Korrosionsbeständig Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem Rundum Staubschutz Einstellbare Endlagendämpfung Mit Magnetkolben. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Anschluss:
G1/8
Hub:
200 mm
Ausführung:
Spezielles Dicht-/Abstreifelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,82*
€ 521,32*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,92*
€ 524,40*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 478,06*
€ 550,39*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,40*
€ 624,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,19*
€ 622,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,15*
€ 566,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,92*
€ 543,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.