Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKA/802032/M/50 Edelstahl ISOLine Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für TKA/802032/M/50 Edelstahl ISOLine Zylinder
Bild für TKA/802032/M/50 Edelstahl ISOLine Zylinder
Herstellerlogo für TKA/802032/M/50 Edelstahl ISOLine Zylinder
Schaltzeichen für TKA/802032/M/50 Edelstahl ISOLine Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70331766
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     TKA/802032/M/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für TKA/802032/M/50 Edelstahl ISOLine Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
TKA/802032/M/50 Edelstahl ISOLine Zylinder LINTRA PLUS Kolbenstangenloser Zylinder VM/146000 Doppeltwirkend Korrosionsbeständig Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem Rundum Staubschutz Einstellbare Endlagendämpfung Mit Magnetkolben. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Anschluss:
G1/8
Hub:
50 mm
Ausführung:
Hochtemperaturausführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,13*
€ 501,74*
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,21*
€ 504,70*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,78*
€ 529,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,70*
€ 600,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,21*
€ 519,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.