Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO-DRAIN 13 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-DKA80713
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     8.0713.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Die elektronischen Kondensatableiter ECO-DRAIN von KAESER entfernen zuverlässig das in Zyklonen, Druckluftbehältern, Kältetrocknern und Filtern abgeschiedene Kondensat aus dem Druckluftnetz. Daher sind sie für eine effiziente Druckluftaufbereitung und störungsfreie Druckluftversorgung unentbehrlich. Die intelligente Steuerelektronik steuert das exakte Öffnen und Schließen der Ventilmembran, so wird nur Kondensat abgeleitet und keine Druckluft. Der ECO-DRAIN gewährleistet eine sichere Funktion, selbst bei stark schwankendem Kondensatanfall sowie bei hohen Schmutz- und Ölanteilen. Er ist für aggressives Kondensat geeignet.
Weitere Informationen:
Masse:
2 kg
Min. Überdruck:
1 bar
elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Anschluss Kondensatzulauf:
2x G 1/2
Tiefe:
93 mm
Höhe:
162 mm
Breite:
212 mm
Max. Überdruck:
16 bar
Temperatur Kondensat min.:
1 °C
Temperatur Kondensat max.:
60 °C
Max. Aufnahmeleistung:
8 W
Schutzart:
IP 65
Anschluss Kondensatablass:
G 1/2
Geeignet für aggressives Kondensat:
Nein
LED-Anzeige Betrieb:
Ja
LED-Anzeige Störung:
Ja
Potenzialfreier Kontakt Störung:
Ja
Taster Funktionstest:
Ja
Industriestandard:
Ja
Kapazitiver Niveausensor:
Ja
Komplett Set ECO-DRAIN:
Nein
Max. Volumenst. für Klimazone 1 für Inst. nach Kompressor:
35 m³/min
Max. V.strom für Klimazone 1 für Inst. am Kältetrockner:
70 m³/min
Max. Volumenstrom für Klimzone 1 für Inst. am Filter:
350 m³/min
Max. V.strom für Klimazone 2 für Inst. nach Kompressor:
30 m³/min
Max. V.strom für Klimazone 2 für Inst. am Kältetrockner:
60 m³/min
Max. Volumenstrom für Klimazone 2 für Inst. am Filter:
300 m³/min
Max. V.strom für Klimazone 3 für Inst. nach Kompressor:
20 m³/min
Max. V.strom für Klimazone 3 für Inst. am Kältetrockner:
40 m³/min
Max. Volumenstrom für Klimazone 3 für Inst. am Filter:
200 m³/min
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
2
Frei Haus
ab € 438,17*
€ 517,64*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 438,61*
€ 518,20*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,64*
€ 615,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,85*
€ 606,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,78*
€ 564,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.