Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV-5-M5-B Fronttafelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SV-5-M5-B Fronttafelventil
Bild für SV-5-M5-B Fronttafelventil
Herstellerlogo für SV-5-M5-B Fronttafelventil
Artikel-Nr.:
     4065-F11914
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     11914
EAN/GTIN:
     4052568002480
Datenblatt DE für SV-5-M5-B Fronttafelventil
Suchbegriffe:
Steuerventil
festo steuerventil manuell
steuerventil
steuerventile festo
Fronttafelventil SV-5-M5-B Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=manuell, Normalnenndurchfluss=95 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Symbol:
00991339
Typ-Kurzzeichen:
SV
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Weitere Suchbegriffe: SV-5-M5-B|Fronttafelventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
913
€ 5,90*
ab € 57,48*
€ 72,05*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,23*
€ 73,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,40*
€ 74,19*
€ 8,95*
ab € 69,88*
€ 88,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 83,55*
€ 101,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
H-22-SW
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.