Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV-5-M5-B SV-5-M5-B (11914) Fronttafelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013739
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     11914
EAN/GTIN:
     4052568002480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerventil
festo steuerventil manuell
steuerventil
steuerventile festo
SV-5-M5-B SV-5-M5-B (11914) Fronttafelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
manuell
Normalnenndurchfluss:
95 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
2,3 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Überdeckung:
positive Überdeckung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
17,0 N
Produktgewicht:
53 G | 0,06 KG
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff, Messing
Weitere Suchbegriffe: SV-5-M5-B, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile, Tasterventile, Tasthebelventile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
913
€ 5,90*
ab € 57,48*
€ 72,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,23*
€ 73,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,40*
€ 74,19*
€ 8,95*
ab € 69,88*
€ 88,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 83,55*
€ 101,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,5733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,5039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
H-22-SW
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.