Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HNC-50 Fußbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HNC-50 Fußbefestigung
Bild für HNC-50 Fußbefestigung
Herstellerlogo für HNC-50 Fußbefestigung
Artikel-Nr.:
     4065-F174371
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174371
EAN/GTIN:
     4052568013899
Datenblatt DE für HNC-50 Fußbefestigung
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Fußbefestigung HNC-50 Baugröße=50, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °Cge Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Entspricht Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
HNC
Werkstoff Befestigung:
verzinkt
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 9,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,28*
€ 10,41*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 10,67*
1 Tag
44
1
€ 8,90*
ab € 10,92*
€ 15,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,65*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1837194
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.