Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OL-3/8 Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OL-3/8 Dichtring
Bild für OL-3/8 Dichtring
Herstellerlogo für OL-3/8 Dichtring
Artikel-Nr.:
     4065-F34636
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34636
EAN/GTIN:
     4052568023164
Datenblatt DE für OL-3/8 Dichtring
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring OL-3/8 leckfrei, mit Metallkörper. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 30 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 100 °C
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 16030
Handanzug bei RT:
ja
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: OL-3/8|Dichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
98
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,97*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 0,99*
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,04*
3 Tage
1044
€ 8,90*
ab € 0,73*
€ 1,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.