Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCK-1/8-PK-4 L-Schnellverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LCK-1/8-PK-4 L-Schnellverschraubung
Bild für LCK-1/8-PK-4 L-Schnellverschraubung
Herstellerlogo für LCK-1/8-PK-4 L-Schnellverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-F4469
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4469
EAN/GTIN:
     4052568000615
Datenblatt DE für LCK-1/8-PK-4 L-Schnellverschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
L-Schnellverschraubung LCK-1/8-PK-4 schwenkbar mit zwei Dichtringen. Nennweite=2,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Pneumatischer Anschluss 1=Außengewinde G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter 4 mm mit Mutter
Weitere Informationen:
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter
Typ-Kurzzeichen:
LCK
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 6,72*
2 Tage
501
10
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,73*
7 Tage
14
10
€ 4,30*
ab € 5,35*
€ 7,02*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.