Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/55451/M/160 Rundbau-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/55451/M/160 Rundbau-Zylinder
Bild für RM/55451/M/160 Rundbau-Zylinder
Herstellerlogo für RM/55451/M/160 Rundbau-Zylinder
Schaltzeichen für RM/55451/M/160 Rundbau-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-M244160
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/55451/M/160
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/55451/M/160 Rundbau-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RM/55451/M/160 Rundbau-Zylinder Rundzylinder RM/55401/M Doppeltwirkend, – Ø 32 …. 100 mm Clean-Line Design Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete Standardmäßig mit einstellbarer Endlagendämpfung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
50 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl (ferritisch)
Anschluss:
G1/4
Hub:
160 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,06*
€ 225,83*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 203,48*
€ 240,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 248,70*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 287,48*
€ 334,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P29255
ab € 4,02*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8040/38
ab € 14,95*
Zubehör
IMI Norgren
C02250628
ab € 0,86*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510628
ab € 4,49*
Zubehör
IMI Norgren
C02470628
ab € 1,29*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8040/32
ab € 16,38*
Zubehör
IMI Norgren
QM/33/440/22
ab € 3,90*
Zubehör
IMI Norgren
QM/55240/24
ab € 14,23*
Zubehör
IMI Norgren
QM/55240/28
ab € 7,27*
Zubehör
IMI Norgren
GKM12-24
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.