| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-M970579 Herst.-Nr.: RM/91032/M/25 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RM/91032/M/25 Kompaktzylinder Serie RM/91000 Um zwei Drittel kleiner als vergleichbare ISO/VDMA Modelle Dichtungen für geringe Reibung und Lange lebensdauer Korrosionsgeschützte Materialien Standard mit Magnetkolben. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Zylinder Ø: | 32 mm | Kolbenstange Ø: | 16 mm | Anschluss: | G1/8 | Funktion: | Feder deckelseitig | Hub: | 25 mm | Ausführung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,65* | € 120,08* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,36* | € 167,59* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,26* | € 168,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 191,92* | € 227,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|