Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenplatte HSZ 10 B097-3X/M01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Zwischenplatte HSZ 10 B097-3X/M01
Bild für Zwischenplatte HSZ 10 B097-3X/M01
Herstellerlogo für Zwischenplatte HSZ 10 B097-3X/M01
Artikel-Nr.:
     4065-RH320785
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900320785
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Zwischenplatte HSZ 10 B097-3X/M01
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Zwischenplatte HSZ 10 B097-3X/M01 Zwischenplatte Serie HSZ Geräteserie 1X, 2X, 3X und 4X Nenngröße 10 Maximaler Betriebsdruck 315 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Leitungsanschluss:
Anschluss nach DIN 3852 Teil 2 Gewinde nach DIN EN ISO 228 (Rohrgewinde)
Lochbild:
Form A10, vorgesteuert
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Steuerblöcke und Platten|Zwischenplatten|HSZ 10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 216,78*
€ 257,14*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 219,04*
€ 257,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.