Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900320785 HSZ 10 B097-3X/M01, Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ce73c28d715363b64c3c5815d2cb7ab2_600_600
ce73c28d715363b64c3c5815d2cb7ab2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900320785
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900320785
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Technische Eigenschaften: Typ: HSZ Typenschlüssel: HSZ 10 B097-3X/M01 Nenngröße plattenseitig: 10 Nenngröße geräteseitig: 10 Plattenhöhe: 30 mm Lochbild plattenseitig: B Lochbild geräteseitig: B Geräteserie: 3X Anschlussart: G1/4" Funktionsausführung: 97 Art: Zwischenplatte Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
G1/4"
Art:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
NBR
Funktionsausführung:
97
Geräteserie:
3X
Lochbild geräteseitig:
B
Lochbild plattenseitig:
B
Nenngröße geräteseitig:
10
Nenngröße plattenseitig:
10
Plattenhöhe:
30 mm
Typ:
HSZ
Typenschlüssel:
HSZ 10 B097-3X/M01
Weitere Suchbegriffe: 800R900320785, R900320785
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 216,78*
€ 257,14*
Lager 8670
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 219,04*
€ 257,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 772,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.