Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 80X32X20 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0001.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0001.12
EAN/GTIN:
     4059245028887
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0001.101 Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
B=Breite:
32
H1:
5
L2:
20
L3:
3
A:
20
L1:
35
D:
14
L=Länge:
80
H=Höhe:
20
F kN:
20,2
Gewicht in kg (ERP):
0.3010
Ausführung 1:
verschiebbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
308
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 21,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 23,10*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,73*
€ 24,45*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 21,54*
€ 28,77*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.