Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTAGEWERKZEUG STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0369.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0369.08
EAN/GTIN:
     4059245026166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagedorn für Seitendruckstück
montagedorn für seitendruckstück
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden.
Weitere Informationen:
Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D =:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0647
Ursprungs-Land:
CZ
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Montagewerkzeug
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 13,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,47*
5 Tage
5
€ 4,90*
ab € 10,62*
€ 14,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,81*
€ 15,33*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.