Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-480K0369.08 Herst.-Nr.: 109358 EAN/GTIN: 4059245026166 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden. Technische Eigenschaften: Benennung: Montagewerkzeug Material Grundkörper: Stahl Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D =: 12 Weitere Informationen: | | Benennung: | Montagewerkzeug | Material Grundkörper: | Stahl | Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D =: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 480K0369.08, K0369.08, 109358 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,21* | € 13,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,43* | € 14,19* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 10,63* | € 14,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,81* | € 15,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 13,10* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|