Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M14X36, L=75, FORM:B, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0396.11475
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0396.11475
EAN/GTIN:
     4059245147571
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe B0430. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
S:
16
D2:
14
L=Länge:
75
D3:
28
R:
6
D1=Gewinde:
M14
B=Gewindelänge:
36
Gewicht in kg (ERP):
0.1123
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Augenschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Öse
DIN:
DIN 444
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M14
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
€ 4,90*
ab € 18,50*
€ 24,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 25,03*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,27*
€ 26,41*
Lager 409
41
€ 6,90*
ab € 21,90*
€ 27,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 23,26*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.