Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M14X36, L=75, FORM:B, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0396-112100-500.jpg
img_K0396-112100-500.jpg
img_Z07180Anwb1-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0396.11475
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     136414
EAN/GTIN:
     4059245147571
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1 Technische Eigenschaften: B=Gewindelänge: 36 Befestigungsart: Öse Benennung: Augenschraube D1=Gewinde: M14 D2: 14 D3: 28 DIN: DIN 444 Form: B G=Gewinde / für Gewinde: M14 L=Länge: 75 Material Grundkörper: Edelstahl A2 Oberfläche Grundkörper: blank PL Edelstahl: true Produkttyp: Schraube R: 6 S: 16
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
36
Befestigungsart:
Öse
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M14
D2:
14
D3:
28
DIN:
DIN 444
Form:
B
G=Gewinde / für Gewinde:
M14
L=Länge:
75
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Produkttyp:
Schraube
R:
6
S:
16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38
€ 4,90*
ab € 18,50*
€ 24,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 25,03*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,27*
€ 26,41*
3 Tage
41
€ 6,90*
ab € 21,90*
€ 27,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 23,26*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.