Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG HANDAUSFÜHRUNG, M12, L=92, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0978.812
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0978.812
EAN/GTIN:
     4059245151370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert. Bestellbeispiel: K0978.803 Hinweis: Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.
Weitere Informationen:
Eindrehmomente Richtwerte Nm:
60
S:
1/4
SW:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.0892
Ursprungs-Land:
SI
Ausführung 1:
Handausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
L Länge:
92
D1=Innengewinde:
M12
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
18
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 17,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 19,21*
5 Tage
19
€ 4,90*
ab € 13,79*
€ 19,55*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,91*
€ 20,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 16,95*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.