Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG HANDAUSFÜHRUNG, M12, L=92, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_07652-803-500.jpg
img_07652-803-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0978.812 M12 VZ
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     137507
EAN/GTIN:
     4059245151370
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert. Bestellbeispiel: K0978.803 Hinweis: Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Handausführung Benennung: Einbauwerkzeug D1=Innengewinde: M12 Eindrehmomente Richtwerte Nm: 60 L Länge: 92 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt S: 1/4 SW: 19
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Handausführung
Benennung:
Einbauwerkzeug
D1=Innengewinde:
M12
Eindrehmomente Richtwerte Nm:
60
L Länge:
92
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
S:
1/4
SW:
19
Weitere Suchbegriffe: 480K0978.812 M12 VZ, K0978.812 M12 VZ, 137507
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 17,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 19,21*
Lager 8670
19
€ 4,90*
ab € 13,79*
€ 19,55*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,91*
€ 20,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 16,95*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.