Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLZEN MIT EINSTICH FÜR WELLENSICHERUNG D1=14, A=27,5 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1454.014275
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1454.014275
EAN/GTIN:
     4059245447022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1454.004085 Hinweis: Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe für Wellen nach DIN 6799 (alternativ KL-Sicherung oder SL-Sicherung). Die Wellensicherung dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0448
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
K:
3
Ausführung 2:
für Wellensicherung
Ausführung 1:
mit Einstich
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bolzen
D1=Bolzendurchmesser:
14
A:
27,5
D2:
10
Z1:
1,25
Z2:
1,5
D3:
19
L:
33
M:
1,25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
129
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 1,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,34*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 1,98*
€ 2,93*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.