Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLZEN MIT EINSTICH FÜR WELLENSICHERUNG D1=5, A=10,5 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1454.105105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1454.105105
EAN/GTIN:
     4059245447077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1454.004085 Hinweis: Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe für Wellen nach DIN 6799 (alternativ KL-Sicherung oder SL-Sicherung). Die Wellensicherung dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0024
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
K:
1,5
Ausführung 2:
für Wellensicherung
Ausführung 1:
mit Einstich
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bolzen
D1=Bolzendurchmesser:
5
A:
10,5
D2:
4
Z1:
0,5
Z2:
0,5
D3:
8
L:
13
M:
0,74
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
328
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,32*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.