Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER 50X50, EDELSTAHL A4, A1=15, A2=15, A3=25, A4=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1852.06251515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1852.06251515
EAN/GTIN:
     4059245647347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Bestellbeispiel: K1852.06251515 Hinweis: Scharniere für innenliegende Türen. Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden. Auf Grund des nicht sichtbaren, verschweißten Scharnierstifts, sind die Scharniere gegen Zerstörung geschützt. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1210
Ursprungs-Land:
CH
Ursprungs-Region:
05
A4=Flügellänge rechts:
25
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
H=Höhe:
12,5
B1:
30
D=Durchmesser:
12
A2=Bohrungsabstand rechts:
15
A3=Flügellänge links:
25
A1=Bohrungsabstand links:
15
A=Länge:
50
D1:
6,2
B=Breite:
50
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Scharnier
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
Produkttyp:
Scharnier
PL Edelstahl:
true
S:
6
F1 N:
9900
F2 N:
1800
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 6,90*
ab € 12,66*
€ 14,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 15,91*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,84*
€ 21,21*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.