Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER JUSTIERBAR FORM:C, HORIZONTAL 76X60, BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN, ZINK VERCHROMT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1898.0538212131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1898.0538212131
EAN/GTIN:
     4059245817191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Scharnier und Justierbuchsen Zinkdruckguss. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier und Justierbuchsen glänzend verchromt oder schwarz. Achse blank. Hinweis: Scharniere für innenliegende Türen. Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden. Die Pfeilspitzen markieren die Mitte des Verstellwegs "L" zur Montageerleichterung. Türen und Klappen lassen sich durch verschieben der Justierbuchsen abgestuft positionieren. Fertigungstoleranzen und Türspalte können somit horizontal und vertikal ausgeglichen und nachjustiert werden. Die Riffelungen an der Unterseite der Justierbuchsen und in den Langlöchern des Scharniers verhindern ein Verrutschen. Die Justierbuchsen decken die Langlöcher vollständig ab, so dass sich innerhalb des Verstellbereichs kein Schmutz ablagern kann. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Zubehör: Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
F1 N:
3650
A4=Flügellänge rechts:
38
Verstellweg L max.:
4
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
H:
15
B1:
34
A2=Bohrungsabstand rechts:
21
A3=Flügellänge links:
38
A1=Bohrungsabstand links:
21
A=Länge:
76
F2 N:
2000
D1:
6,5
B=Breite:
60
Farbe Grundkörper:
verchromt
Form:
C
Ausführung 1:
justierbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Scharnier
Produkttyp:
Scharnier
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
horizontal
Öffnungswinkel:
270°
S=Stärke:
8
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
29
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 14,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 14,97*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.