Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING GETEILT, BREIT, D1=50, D2=78, B=41, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1925.05001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1925.05001
EAN/GTIN:
     4059245703401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K1925.00801 Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
D1=Innendurchmesser:
50
B=Stärke:
41
D2=Außendurchmesser:
78
L:
32
R:
87
D4:
8,5
H:
27
D3:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.8395
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
Ausführung 2:
breit
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmring
RoHS:
true
C (DIN 912):
M8x25
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
79
€ 6,90*
ab € 22,34*
€ 26,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 28,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 22,73*
€ 30,41*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 25,73*
€ 34,11*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.