| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM043080 Herst.-Nr.: 07813-05001 EAN/GTIN: 4059495180175 |
| |
|
| | |
| · Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | geteilt | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Klemmring | Bestellnummer Edelstahl: | 07813-05002 | B: | 41 | C (DIN 912): | M8X25 | D1: | 50 | D2: | 78 | R: | 87,0 | Gewicht: | 0,85 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07813-05001, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,34* | € 26,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,80* | € 27,91* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 22,74* | € 30,35* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 25,73* | € 34,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|