Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUM.-MET.-ANSCHLAGSCHIENE 84X25*X19, L1=45, A=68,6, D=6,5, STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK Shore 57A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1932.02501904557
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1932.02501904557
EAN/GTIN:
     4059245704484
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
kautschuk schlauch
Werkstoff: Stahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl schwarz lackiert (K1932.02501904557, K1932.05003507057 und K1932.10004512057 verzinkt). Bestellbeispiel: K1932.02501904557 Hinweis: Zur Aufnahme großer Stoßkräfte und Lagerung großer Massen. Die angegebenen Belastungsdaten gelten für die statische Dauerbelastung bei einer Gummihärte von 57° Shore A. Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann. Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar. * Metallteil 30 mm breit. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
F1 N:
500
A:
68,6
H=Höhe:
19
B=Breite:
25*
D:
6,5
S:
3
L=Länge:
84
L1:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.0720
Ursprungs-Land:
TR
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummi-Metall-Anschlagschiene
RoHS:
true
Shore Härte:
57A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
285
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 4,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,43*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,73*
€ 6,23*
3 Tage
197
1
€ 8,90*
ab € 4,65*
€ 6,58*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.