Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26120-02501904557 26120-02501904557 Gummi-Metall-Anschlagschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060420
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26120-02501904557
EAN/GTIN:
     4059495248684
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
· Zur Aufnahme großer Stoßkräfte · Zur Lagerung großer Massen · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Stahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl schwarz lackiert (26120-02501904557, 26120-05003507057 und 26120-10004512057 verzinkt). Hinweis: Zur Aufnahme großer Stoßkräfte und Lagerung großer Massen. Die angegebenen Belastungsdaten gelten für die statische Dauerbelastung bei einer Gummihärte von 57° Shore A. * Metallteil 30 mm breit. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummi-Metall-Anschlagschiene
A:
68,6
B:
25*
D:
6,5
H:
19
L:
84
L1:
45
S:
3
F1 N:
500
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 26120-02501904557, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 4,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,44*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 6,15*
Lager 955
92
1
€ 8,90*
ab € 4,67*
€ 6,60*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.