Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK FÜR GELENKKÖPFE STAHL, D=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1934.08120820
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1934.08120820
EAN/GTIN:
     4059245704705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Stahl 1.7225. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1934.05080516 Hinweis: Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsmaß C wurde so gewählt, damit eine Verbindung mit den Gelenkköpfen möglich ist. Passend zu Gelenkköpfe K0716 / K0717 / K0718 / K0719 / K1465 / K1466.
Weitere Informationen:
F statisch kN:
14,5
L:
41
L4:
1
C:
12
W°:
8
L1:
24,9
D1:
8
L2:
31,5
D=Außendurchmesser:
17
B:
20
D2:
M8
D3:
24
R1:
10,5
L3:
13,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0674
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
für Gelenkköpfe
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gabelgelenk
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
74
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 19,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 21,01*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,53*
€ 26,23*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.