Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERLÄNGERUNG, H=20 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2071.2040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2071.2040
EAN/GTIN:
     4059245853564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert Bestellbeispiel: K2071.4060 Hinweis: Verlängerungen zur Erweiterung des Spannbereichs. Mit den Verlängerungen kann der Spannbereich auf 20 - 40 mm oder 40 - 60 mm erhöht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0370
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Spannbereich:
20-40
H:
20
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verlängerung
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
1
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 27,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 30,15*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.