Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-1 MIT GLEITLAGERUNG M12X1,75X22, D=12 LINKSGEWINDE, AUTOM.STAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2080.121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2080.121
EAN/GTIN:
     4059245856947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
kipp gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K2080.06 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0870
SW:
19
D=Befestigungsbohrung:
12
K:
22,225
L=Gewindelänge:
22
H:
16
H1:
12
B1:
6,5
D3:
22
D2:
17,5
A:
50
α:
13
L1:
66
D1=Gewinde:
M12x1,75
B:
32
Tragzahlen statisch kN:
24
Tragzahlen dynamisch kN:
17
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Bronze
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
DIN ISO:
DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
CN
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
344
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 14,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 15,42*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.