Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-1 MIT GLEITLAGERUNG M16X2,0X28, D2=22 LINKSGEWINDE, EDELSTAHL POLIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2082.161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2082.161
EAN/GTIN:
     4059245856442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
kipp gelenkauge
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K2082.06 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3000
SW:
22
D=Befestigungsbohrung:
16
K:
28,575
L=Gewindelänge:
28
H:
21
H1:
15
B1:
8
D3:
27
D2:
22
A:
64
α:
15
L1:
85
D1=Gewinde:
M16x2,0
B:
42
Tragzahlen statisch kN:
39
Tragzahlen dynamisch kN:
28,5
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
poliert
DIN ISO:
DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl:
true
Ursprungs-Land:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
14
€ 6,90*
ab € 39,64*
€ 46,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,89*
€ 48,71*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.