Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaldurometer PCE-DD-D, Shore D von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digitaldurometer PCE-DD D
PCE Instruments Digitaldurometer PCE-DD D
Beispiel Digitaldurometer PCE-DD D
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DD-D
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DD-D
EAN/GTIN:
     4250348707956
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
PCE-DD-D Digitaldurometer für Shore D
Das Digital-Durometer ist ein kompaktes Gerät für die Härteprüfung von Shore D, welches für härtere Werkstoffe (z. B. Hartgummi, Thermoplaste) vorgesehen und verwendet wird. Als Eindringkörper wird einen 30°-Kegel und eine Anpresskraft von 50 Newton genutzt.

Artikeldetails:

Messbereich: 0 ... 100 Shore D
Auflösung: 0,5 Härte-Grade
Genauigkeit: ±2 Härte-Grade
Eindringtiefe: 0 ... 2,5 mm
Anpresskraft: 5 kg
Eindringkörper: 30 °
Abmessung: 80 x 60 x 25 m
Gewicht: 300 g
inkl. Digitaldurometer PCE-DD-D, Batterie, Gerätebox und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Härtemessgerät, Härteprüfer, Härteprüfgerät, pce instruments durometer, durometer, Härtemessgeräte, Härteprüfgeräte, Materialhärtemessgeräte, Materialhärteprüfer, Härte Prüfgerät, Härtetester, PCE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 107,53*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 107,56*
Lager 413
Frei Haus
ab € 86,90*
€ 107,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 112,13*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 193,24*
€ 235,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-950
ab € 1.066,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-450
ab € 1.168,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 854,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
ab € 738,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-900
ab € 651,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 84,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DX-AS
ab € 119,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 311,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.