Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Betonprüfhammer
>
Artikel
Betonprüfhammer PCE-HT-225A (Hammer nach Schmidt) von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-HT-225A
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-HT-225A
EAN/GTIN:
4250348700919
Suchbegriffe:
Betonprüfhammer
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Betonhammer PCE-HT-225A (Hammer nach Schmidt)
Ein Betonprüfhammer nach dem Messprinzip von Schmidt. Neben dem Einsatz im Bau- und Konstruktionsbereich wird der einfachst einzusetzende Prüfhammer wesentlich auch in vielen anderen Industrien zweckentfremdet verwendet (Wickelhärte-Prüfung von Produkten auf Rolle ...). Die Prüfung wird unter einer immer gleichen Testenergie von 2,207 J durchgeführt. Die initiale kinetische Rückprallenergie wird als ein Maß der Betonhärte / Flächenpressung oder Druckfestigkeit (kg/cm² oder umgerechnet in N/mm²) am Betonprüfhammer angegeben. Die Güte von Beton wird hauptsächlich anhand seiner Druckfestigkeit beurteilt, da diese direkt für das Tragverhalten und die Dauerhaftigkeit von Konstruktionen aus Beton maßgebend ist. Die Druckfestigkeit wird durch eine Buchstaben- und Zahlenfolge bezeichnet. Beispiel: B 25 bedeutet, dass es sich hier um Normalbeton mit einer Druckfestigkeit von 25 N/mm² handelt. Es gibt verschiedene Zwischenwerte bis zur obersten Festigkeitsklasse B 55. So können Sie mittels dem Betonprüfhammer einfach, schnell und genau eine Klassifizierung vornehmen. Das Beton-Prüfgerät wird bei einer Bestellung immer werkseitig kalibriert ausgeliefert.
Artikeldetails:
Messbereich: 100 ... 600 kg/cm² (9,81 ... 58,9 N/mm²)
Genauigkeit: ±18 kg/cm² (±1,8 n/mm²)
Schlagenergie: 2,207 Joule
Anzeige auf der Frontskala: 0 ... 100 (dimensionslos)
Skala für die Druckfestigkei auf der Rückseite: zur Umrechnung der dimensionslosen Anzeigewerte in kg/cm²
Betondicke (Werkstoffdicke) max.: 700 mm
Abmessung: Durchmesser 66 x 280 mm
Gewicht: 1000 g
inkl. Betonhammer nach Schmidt PCE-HT-225A, Schmirgelstein, Anleitung mit Korrekturtabelle und Koffer
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Härteprüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Härteprüfgerät
,
betonprüfhammer
,
Betonhammer
,
Betonprüfer
,
Hammer nach Schmidt
,
Betonhärte
,
Prüfhammer
,
Betongüte
,
Betonfestigkeit
,
Schmidthammer
,
Schmidtprüfhammer
,
Wickelhärte
,
PCE
,
Oberflächenprüfgerät
,
Oberflächenprüfer
,
Oberfläche
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 309,48*
€ 364,00*
Lager 3EH3T
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 319,95*
€ 364,01*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,19*
€ 364,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 321,64*
€ 367,05*
Lager 413
Frei Haus
ab € 347,99*
€ 395,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,28*
€ 470,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,99*
€ 414,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Betonprüfhammer PCE-HT 224E mit Digitalanzeige
PCE Instruments
PCE-HT 224E
€ 686,88*
Ähnlich
Festigkeitsmessgerät PCE-HT, für Betonflächen, analog, 4,5 J Prüfkraft
k.A.
307134
€ 1.260,21*
Ähnlich
Materialprüfgerät PCE-950
PCE Instruments
PCE-950
€ 1.141,27*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-1000N Härteprüfgerät
PCE Instruments
PCE-1000N
€ 940,96*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-2000N Härteprüfgerät Leeb
PCE Instruments
PCE-2000N
€ 809,51*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-900 Härteprüfgerät
PCE Instruments
PCE-900
€ 745,78*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-HT-75 Härteprüfgerät
PCE Instruments
PCE-HT-75
€ 592,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.