Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitstester PCE-PWT 10 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Leitfähigkeitstester PCE-PWT 10
PCE Instruments Leitfähigkeitstester PCE-PWT 10
PCE Instruments Leitfähigkeitstester PCE-PWT 10 Display
PCE Instruments Leitfähigkeitstester PCE-PWT 10 Sensor
PCE Instruments Leitfähigkeitstester PCE-PWT 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PWT 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PWT 10
EAN/GTIN:
     4250348717399
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Salzmessgerät
Salzmeter
Leitfähigkeits-Tester PCE-PWT 10Testgerät für Leitfähigkeit im Taschenformat / für Reinstwasser/ kleinster Messbereich 20µS/cm / Salzgehaltsmessung / Temperaturkompensation bis 60 °C
Der Leitfähigkeitstester PCE-PWT 10 ist eine gute Lösung für alle, die die Leitfähigkeit von Reinstwasser prüfen wollen. Dieser Leitfähigkeitstester ist ein kompaktes Gerät mit einem integrierten Temperaturfühler zur optimalen Kompensation der Temperatur. Der Leitfähigkeits-Tester verfügt unter anderem über einen sehr niedrigen Messbereich von nur 0 ... 20 µS/cm.

- kleinster Messbereich bis 20 µS/cm
- kompakte Bauform
- automatische Temperaturkompensation
- Salzgehaltsmessung
- interne Drei-Punkt-Kalibrierung
- Elektrode wechselbar

Technische Daten

Messbereich Leitfähigkeit
0 ... 20 µS/cm
0 ... 200 µS/cm
0 ... 2000 µS/cm
0 ... 20.00 mS/cm
Auflösung: 0,01 / 0,1 / 1
Genauigkeit: ± 1 % v. Mb.

Messbereich Salzgehalt: 0,00 ... 10.00 ppt
Auflösung: 0,01 ppt
Genauigkeit: ± 1 % v. Mb.

Messbereich Temperatur: 0 ... 60 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ± 1 °C

Temperaturkompensationsbereich: 0 ... 60 °C
Temperaturkoeffizient: 2 % / °C
Anzahl der Kalibrierpunkte: 1 ... 3
Kalibrierpunkte
84 µS/cm
1413 µS/cm
12,88 mS/cm
Zellkonstante: K=1
Normale Medientemperatur: 25 °C
Holdfunktion: per Tastendruck
Automatische Abschaltung: 8 Minuten nach dem letzten Tastendruck
Rest: Reset auf Werkseinstellung möglich
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien
Betriebsdauer: ca. 200 Stunden
Abmessungen: 185 x 40 mm
Gewicht: ca. 100 g

Lieferumfang
1 x Leitfähigkeitstester PCE-PWT 10
2 x 1,5 V AAA Batterien
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: konduktometer, Leitfähigkeitsmessgeräte, Leitfähigkeitsmeter, Metall, Flüssigkeiten, Salzgehalt, Leitfähigkeit, PCE Instruments
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 163,71*
Lager 413
Frei Haus
ab € 131,73*
€ 163,73*
Frei Haus
ab € 143,72*
€ 178,24*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 59,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 63,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 59,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 61,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.