Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portabler Rauheitsmesser PCE-RT 1200 zur schnellen Erfassung von Ra, Rz, Rq und Rt große OLED-Anzeige Micro-USB-Schnittstelle von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 1200
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 1200
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 1200 Display
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 1200 Anschlüsse
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 1200 Sensor
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 1200 Anwendung
PCE Instruments Rauheitsmessgerät PCE-RT 1200 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RT 1200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RT 1200
EAN/GTIN:
     4250348701275
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Technische Daten

Messparameter: Ra, Rz, Rq, Rt
Messbereiche:
Ra, Rq: 0,005 ... 16,00 µm
Rz, Rt: 0,02 ... 200,0 µm
Radius Tasterspitze: 5 µm
Material Tasterspitze: Diamant, 90 ° abgewinkelt
Max. empfohlene Kraft bei statischer Messung: 4 mN (0,4 gf)
Radius längsgerichtete Führungsleiste: 45 mm
Maximale Fahrstrecke: 15 mm
Messprinzip: induktiv
Grenzwellenlänge (Cut off): 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm
Tastgeschwindigkeit:
0,135 mm/s bei Grenzwellenlänge: 0,25 mm
0,5 mm/s bei Grenzwellenlänge: 0,8 mm
1 mm/s bei Grenzwellenlänge: 2,5 mm
Rückfahrgeschwindigkeit: 1 mm/s
Messgenauigkeit: <±10 %
Wiederholgenauigkeit: <6 %
Display: OLED
Einheiten: µm / µinch (umschaltbar)
Schnittstelle: Micro-USB
Stromversorgung: wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
Abmessung L x B x H: 150 x 60 x 43 mm
Gewicht: 370 g

Lieferumfang1 x Materialprüfgerät PCE-RT 1200
1 x Mikrotaster
1 x Schutzkappe für Taster
1 x Festspannvorrichtung
1 x Software
1 x Kalibrierplatte
1 x Rauheitsstandard
1 x USB-Kabel
1 x Ladeadapter
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Rauheitsmessgerät, Rauhigkeitsmessgerät, Rauhtiefenmessgerät, pce instruments härteprüfgerät, rauheitsmessgerät, Rauhigkeitsmesser, Rauheitsmessgeräte, Rauheitsmesser, Rauhigkeitsmessgeräte, Ra, Rz, PCE, Oberflächenprüfer, Oberflächen, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmessgerät, Oberflächenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.346,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,87*
€ 1.694,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,03*
€ 1.682,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,48*
€ 1.640,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,28*
€ 1.613,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,53*
€ 1.602,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.264,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.121,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GM 55
ab € 876,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.216,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.894,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.