| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910580066 Herst.-Nr.: PCE-GM 55 EAN/GTIN: 4250348718600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PCE Instruments PCE-GM 55 PCE-GM 55 Glanzmessergerät Glanzmesser PCE-GM 55Glanzmesser mit drei Messwinkeln / 20°, 45° und 75° / für Mittel- und Hochglanz /Schnittstelle und Software / Li-Ion Akku Der Glanzmesser PCE-GM 55 ist ein 3-Winkel-Glanzmesser. Die Messwinkel vom Glanzmesser betragen 20°, 45° und 75°. Dadurch kann der Glanzmesser für Glanzmessungen im Hochglanz- und Mittelglanzbereich verwendet werden. Der spezielle Messwinkel von 75° erlaubt unter anderem Messungen des Glanzgrades auf Papier und Textilien. Der Glanzmesser ist angelehnt an die ASTM, DIN und EN ISO Normen. Der Messbereich vom Glanzmesser erstreckt sich von 0 ... 200 Glanzeinheiten.Die Messung des Glanzgrades mit dem Glanzmesser erfolgt über die Reflektion von Licht von der zu messenden Oberfläche. Der Glanzgrad wird kontinuierlich gemessen und gleichzeitig auf dem LC-Display vom Glanzmesser angezeigt. Über die integrierte Schnittstelle können die Messwerte vom Glanzmesser auf einen PC übertragen werden. Zur Spannungsversorgung wird ein Li-Ion Akku verwendet. Dieser kann über ein 5V Netzteil geladen werden. 1 x Glanzmesser PCE-GM 55 1 x Referenzstandard 1 x Reinigungstuch 1 x Tragekoffer 1 x Bedienungsanleitung20°, 45 ° und 75 ° Messwinkel Messbereich bis 200 Glanzeinheiten LC Display serielle Schnittstelle für Mittel- und Hochglanz - Messung auf Textilien und Papier möglich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: N/A, PCE Instruments, PCE-GM 55, Lichtmesser, Belichtungsmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 877,37* | € 974,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 876,08* | € 974,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.226,30* | € 1.327,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|