Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viskosimeter PCE-RVI 8 mit PC Schnittstelle / Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Viskosimeter PCE-RVI 8
PCE Instruments Viskosimeter PCE-RVI 8
PCE Instruments Viskosimeter PCE-RVI 8 Display
PCE Instruments Viskosimeter PCE-RVI 8 Anschlüsse
PCE Instruments Viskosimeter PCE-RVI 8 Anwendung
PCE Instruments Viskosimeter PCE-RVI 8 Rühreinheit
PCE Instruments Viskosimeter PCE-RVI 8 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RVI 8
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RVI 8
EAN/GTIN:
     4250348723451
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
Das Viskosimeter hat einen Messbereich von 27 …. 5250 cp und eine Genauigkeit von +1 % v. Mb. Eingesetzt wird das Viskosimeter beispielsweise in der Qualitätskontrolle von Produktionsprozessen. Außerdem findet das Viskosimeter besondere Anwendung in Laboren jeglicher Art. Durch den weit abgedeckten Messbereich ist es möglich ein umfangreiches Spektrum von Messungen mit dem Viskosimeter durchzuführen. Dadurch kann mit dem Viskosimeter die Viskosität von Lacken, Farben, Ölen und anderen Flüssigkeiten präzise bestimmt werden. Der 5“ große LCD Touchscreen ermöglich eine einfache Bedienung des Viskosimeter. Die Messwerte vom Viskosimeter werden während der Messung angezeigt. Gleichzeitig werden die Messwerte bei dem Viskosimeter grafisch dargestellt, um einen Verlauf der Viskosität zu erhalten.
Mit dem externen Temperaturfühler bei dem Viskosimeter kann sichergestellt werden, dass die Probe die richtige Temperatur besitzt. Dadurch können die Messergebnisse mit anderen Proben verglichen werden, da die Temperatur einen Einfluss auf die Viskosität nimmt. Somit ist die Temperaturmessung bei der Bestimmung der Viskosität ein wesentlicher Bestandteil. Mit der optionalen Software kann das Viskosimeter mit einem PC verbunden werden. Über die Software werden die Messwerte vom Viskosimeter während einer Messung Live angezeigt. Dabei werden die einzelnen Messpunkte tabellarisch als auch grafisch angezeigt. Für eine Weiterverarbeitung können die aufgenommenen Messwerte als .csv Datei exportiert werden.

Technische Daten

Messbereich Viskosität
40,2 ... 141 KU
27 ... 5250 cp (1cP = 1 mPa*s)
32 ... 1099 g

Auflösung
0,1 KU
1 cp
1 g

Genauigkeit: ±1 % v. Mb.

Messbereich Temperatur: -20 ... 250 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,3 °C

Spindel: KU1
Umdrehungsgeschwindigkeit: 200 RPM
Volumen Messbecher: 600 ml
Display: 5" LCD Touchscreen
Spannungsversorgung
Primär: 100 ... 240 V AC, 0,5 A
Sekundär: 12V DC, 2 A
Betriebsbedingungen: 5 ... 35 °C, (20 °C empfohlene Temperatur)
<80 % nicht kondensierend
Abmessungen: 420 x 180 x 300 mm
Gewicht: ca. 5 kg

Lieferumfang
1 x Viskosimeter PCE-RVI 8
1 x Probenschale
1 x Erhöhung
1 x Spindel KU1
1 x Temperaturfühler
1 x Stativ
1 x Touchscreen Stift
1 x Transportkoffer
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Labor Viskosimeter, Viskometer, Viskosimerter, Krebs-Vskosimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.627,29*
€ 1.708,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.628,10*
€ 1.708,69*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.795,99*
€ 1.891,03*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,03*
€ 2.250,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.881,76*
€ 2.239,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,60*
€ 2.185,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,41*
€ 2.154,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,99*
€ 2.137,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSR 150
ab € 67,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSR 450
ab € 217,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFI 400
ab € 6.543,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.