Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen PP geschlossen, verzinkt GHUD 16 x 33 x 0,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen PP geschlossen, verzinkt GHUD 16 x 33 x 0,5 mm
Verschlusshülsen PP geschlossen, verzinkt GHUD 16 x 33 x 0,5 mm
Verschlusshülsen PP geschlossen, verzinkt GHUD 16 x 33 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     414-019767
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     019767
EAN/GTIN:
     4250419501100
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Geschlossene überlappende Verschlusshülse für PP-Band mit 16 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für die central Verschlusszange ZUC 13 mm und ZUC UK 13 mm, kann jedoch auch in anderen Geräten für Kunststoffbandumreifung einsetzt werden, die mit geschlossenen Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • überlappte Hülse, verzinkt, für PP-Bandumreifung
  • Abmessung 16 x 33 x 0,5 mm
  • beste Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
  • gewährleistet zuverlässiges Bündeln und Umreifen von runden schwereren Packstücken
  • VPE 2.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, pp-verschlusshülsen 16mm, verschlusshülse für pp-band, verschlusshülsen pp-band, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,06*
€ 101,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,33*
€ 97,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,34*
€ 92,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,28*
€ 78,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079184
ab € 135,14*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079185
ab € 142,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.