Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Verschlusshülsen
>
Stahl-Verschlusshülsen
>
Artikel
Verschlusshülsen ST offen, blank GS 32 x 60 x 0,6 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
414-050112
Hersteller:
Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
050112
EAN/GTIN:
4250419501216
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen
Produktbeschreibung:
Verschlusshülse "C-Form" für Stahlband mit 32 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für die central Verschlusszange ZGS 32 mm kann jedoch auch in anderen Stahlbandumreifungsgeräten einsetzt werden, die mit C-Form Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.
Artikelmerkmale:
Qualitätsprodukt "MADE IN EUROPE"
C-Form Hülse, blank, für Stahlbandumreifung
Abmessung 32 x 60 x 0,6 mm
schützt optimal die Verkerbung des Stahlbandes
gewährleistet zuverlässiges Umreifen von schwersten Packstücken
VPE 1.000 Stück
... >
Lager 414
>
Verschlusshülsen / -schallen
>
Verschlusshülsen für Stahlband
Weitere Suchbegriffe:
Verschlusshülsen
,
verschlusshülsen stahlband
,
verschlusshülsen
,
verschlusshülsen 32mm
,
Umreifung
,
Verschlusshülse
,
Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,12*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,85*
€ 158,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,21*
€ 157,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,16*
€ 148,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,54*
€ 142,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,12*
€ 126,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlbandspanner RS 80 ST für 25-32 mm
Greiner Verpackungsgeräte
069201
ab € 396,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen