Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelleiter
>
Artikel
Niedax STUC60/505F Steigetrasse 60x515x4500 Sprossenabstand 500mm 1,75kN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0001308
Hersteller:
Niedax
Herst.-Nr.:
STUC60/505F
EAN/GTIN:
4013339924660
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Steigetrasse nach DIN EN 61537, bestehend aus 2 dreiseitig durchgehend perforierten Profilen U 6040 und einschraubbaren C-Profil Sprossen 2986 mit 18 mm Schlitzweite, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die durchgehende Perforation der Seitenholme ermöglicht den Einbau zusätzlicher Sprossen, beispielsweise wechselseitig, für beidseitige Belegung. Die Lieferung erfolgt aus transporttechnischen Gründen als Bausatz. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). Lieferung : unmontiert Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 515 mm HolmAbmessungen : 40 x 60 x 40 mm Materialstärke Holm : 4 mm Sprossenabstand : 500 mm Anzahl der Sprossen : 9 Stück 3-seitige Holmlanglochung : 13 x 40 mm mittiger Abstand : 50 mm Kombilochung der Sprosse : 9 x 16 mm und Ø 11 mm mittiger Abstand : 25 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1,75 kN Lieferlänge L : 4500 mm Nutzbarer Querschnitt : 14790 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
... >
Verlegesysteme und Verbindungsmaterial
>
Leitungsführungssysteme
>
Kabeltragsysteme, Gitterrinnen, Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
niedax kabelleiter feuerverzinkt
,
kabelleiter niedax
,
kabelleiter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,12*
€ 785,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,12*
€ 780,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,53*
€ 746,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,54*
€ 717,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,66*
€ 656,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen